Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 41N; Ø: 18mm; H: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN55.1-ND-18-4.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.1-ND-18-4.5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 18mm
Höhe: 4mm
Durchmesser Befestigungsloch: 4,5mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 41N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.