Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; H: 3,5mm; 29N; Ø: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 3,5mm; 29N; Ø: 15mm
Magnet: beständig; Neodym; H: 3,5mm; 29N; Ø: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN55.1-ND-15-4.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.1-ND-15-4.5-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Höhe: 3,5mm
Durchmesser Befestigungsloch: 4,5mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 29N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.