Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Neodym; H: 20mm; 6N; Ø: 6mm; Mat.Geh: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 20mm; 6N; Ø: 6mm; Mat.Geh: Stahl
Magnet: beständig; Neodym; H: 20mm; 6N; Ø: 6mm; Mat.Geh: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN52.4-ND-6-M3-E
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 52.4-ND-6-M3-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
elesa+ganter rundmagnet
rundmagnet
rundmagnet durchmesser 6mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 6mm
Höhe: 20mm
Gewindelänge: 7mm
Außerngewinde: M3
Kraft: 6N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.