Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; H: 35mm; 340N; Ø: 32mm; Mat.Geh: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 35mm; 340N; Ø: 32mm; Mat.Geh: Stahl
Magnet: beständig; Neodym; H: 35mm; 340N; Ø: 32mm; Mat.Geh: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN52.1-ND-32-2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 52.1-ND-32-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 32mm
Höhe: 35mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Kraft: 340N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.