Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; NdFeB; 80N; 5mm; Innengew: M5; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN5090-42-M5-SAMTE
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 5090-42-M5-S-A-MT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gewindelänge: 5mm
Polarisierung: S
Ausführung: mit Abdichtung
Innengewinde: M5
Dichtungsmaterial: EPDM
Kraft: 80N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: NdFeB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.