Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; NdFeB; 45N; 4mm; Innengew: M4; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN5090-28-M4-SAMTE
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 5090-28-M4-S-A-MT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gewindelänge: 4mm
Polarisierung: S
Ausführung: mit Abdichtung
Innengewinde: M4
Dichtungsmaterial: EPDM
Kraft: 45N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: NdFeB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.