Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; NdFeB; 45N; 4mm; Innengew: M4; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN5090-28-M4-NAMTH
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 5090-28-M4-N-A-MT-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -25...150°C
Gewindelänge: 4mm
Polarisierung: N
Ausführung: mit Abdichtung
Innengewinde: M4
Dichtungsmaterial: H-NBR
Kraft: 45N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: NdFeB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.