Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; 20N; Ø: 20mm; H: 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.8-SC-20-M6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.8-SC-20-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 17,5mm
Außerngewinde: M6
Kraft: 20N
Magnet-Typ: beständig
Schaftlänge: 10mm
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.