Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Neodym; H: 8mm; 500N; Ø: 40mm; Mat.Geh: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 8mm; 500N; Ø: 40mm; Mat.Geh: Stahl
Magnet: beständig; Neodym; H: 8mm; 500N; Ø: 40mm; Mat.Geh: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN50.5-ND-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.5-ND-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
elesa+ganter rundmagnet
rundmagnet
rundmagnet durchmesser 40mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 40mm
Höhe: 8mm
Gewindelänge: 6mm
Innengewinde: M5
Kraft: 500N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.