Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; 420N; Ø: 40mm; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.45SC-40-8-5.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.45-SC-40-8-5,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 40mm
Höhe: 8mm
Durchmesser Befestigungsloch: 5,5mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 420N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.