Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; 60N; Ø: 20mm; H: 6mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.45SC-20-6-4.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.45-SC-20-6-4,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 6mm
Durchmesser Befestigungsloch: 4,5mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 60N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.