Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 13N; Ø: 8mm; H: 4,5mm; Stahl; L.Schaft: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.3-ND-8-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.3-ND-8-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 4,5mm
Außerngewinde: M4
Kraft: 13N
Magnet-Typ: beständig
Bolzenmaterial: Stahl
Schaftlänge: 8mm
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.