Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 140N; Ø: 20mm; H: 6mm; Stahl; Außengew: M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.3-ND-20-M6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.3-ND-20-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 6mm
Außerngewinde: M6
Kraft: 140N
Magnet-Typ: beständig
Bolzenmaterial: Stahl
Schaftlänge: 10mm
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.