Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 25N; Ø: 10mm; H: 4,5mm; Stahl; Außengew: M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.3-ND-10-M3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.3-ND-10-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 4,5mm
Außerngewinde: M3
Kraft: 25N
Magnet-Typ: beständig
Bolzenmaterial: Stahl
Schaftlänge: 7mm
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.