Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; 20N; Ø: 10mm; H: 11,5mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2SC-10-4.5-M3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-SC-10-4,5-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 11,5mm
Gewindelänge: 6mm
Innengewinde: M3
Kraft: 20N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.