Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; hartes Ferrit; 280N; Ø: 57mm; H: 18,5mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2HF-57-10.5M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-HF-57-10,5-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 57mm
Höhe: 18,5mm
Gewindelänge: 7mm
Innengewinde: M4
Kraft: 280N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: hartes Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.