Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; 90N; Ø: 20mm; H: 13mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-SC-20-6-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-SC-20-6-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 13mm
Gewindelänge: 7mm
Innengewinde: M4
Kraft: 90N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.