Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Neodym; 1kN; Ø: 50mm; H: 22mm; Stahl; Innengew: M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-ND-50-10-M8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-ND-50-10-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 50mm
Höhe: 22mm
Gewindelänge: 10mm
Innengewinde: M8
Kraft: 1kN
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.