Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Neodym; 670N; Ø: 40mm; H: 18mm; Stahl; Innengew: M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-ND-40-8-M6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-ND-40-8-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 40mm
Höhe: 18mm
Gewindelänge: 8mm
Innengewinde: M6
Kraft: 670N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.