Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; hartes Ferrit; 220N; Ø: 50mm; H: 18,5mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-HF-50-10-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-HF-50-10-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 50mm
Höhe: 18,5mm
Gewindelänge: 7mm
Innengewinde: M4
Kraft: 220N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: hartes Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.