Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; hartes Ferrit; 125N; Ø: 40mm; H: 16,5mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-HF-40-8-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-HF-40-8-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 40mm
Höhe: 16,5mm
Gewindelänge: 7mm
Innengewinde: M4
Kraft: 125N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: hartes Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.