Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageverbinder; 10mm; Aluminium; Korpus: schwarz; Innengew: M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN487-B10-A-M5I2ES
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 487-B10-A-M5-I-2-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: mit Innen Außengewinde;mit Kugelgelenk;mit Axialöffnung
Montage Element-Typ: Montageverbinder
Innengewinde: M5
Maß D: 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.