Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageverbinder; D: 16mm; W: 20mm; H: 20mm; L: 45mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageverbinder; D: 16mm; W: 20mm; H: 20mm; L: 45mm; Aluminium
Montageverbinder; D: 16mm; W: 20mm; H: 20mm; L: 45mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-GN477-B16-MT
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 477-B16-MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 20mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 45mm
Montage Element-Typ: Montageverbinder
Maß D: 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.