Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Durchm.Sockel: 38mm; verzinkter Stahl; H: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN438-38-4-5-B-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 438-38-4-5-B-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: ELESA+GANTER
Montage: mithilfe einer selbstklebenden Unterlage
Gehäuse-Material: verzinkter Stahl
Höhe: 4mm
Beschichtungsmaterial: Gummi
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: Unterlegscheibe
Sockeldurchmesser: 38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.