Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; left,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10VK8-10-2SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-VK8-10-2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
vierkant drehgrifftürverriegelung
drehriegel 10mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 121x76mm
Setinhalt: Schlüssel x2
Ausführung: links;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 10mm
Einsatz-Art: KW8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.