Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; left,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10VK7-34-2SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-VK7-34-2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
vierkant drehgrifftürverriegelung
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 121x76mm
Setinhalt: Schlüssel x2
Ausführung: links;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 34mm
Einsatz-Art: KW7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.