Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; right,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10SCH-24-1SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-SCH-24-1-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehriegel schlitz
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 121x76mm
Ausführung: rechts;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 24mm
Einsatz-Art: with flat slot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.