Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; left,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10-DK-32-2SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-DK-32-2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
dreikant drehgrifftürverriegelung
drehriegel 32mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 121x76mm
Setinhalt: Schlüssel x2
Ausführung: links;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 32mm
Einsatz-Art: T7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.