Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; weiblich; Buchse; 2P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; weiblich; Buchse; 2P+PE
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; weiblich; Buchse; 2P+PE
Artikel-Nr.:
     2805-GN-54/BK-BK
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-97448
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PLASTROL
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Gehäusefarbe: schwarz
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Extrem
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: mit Erdung;rund
Markiererfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.