Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 300mV÷600V; PROFITEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 300mV÷600V; PROFITEST
Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 300mV÷600V; PROFITEST
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M503A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFITEST INTRO STARTER PACKAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH AA 1,2V x8
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 225x130x140mm
Setinhalt: Schutzhülle;Adapter PRO-JUMPER;PRO-Schuko Adapter
Schnittstelle: RS232;USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Messwertspeicher: 50000
Passendes Zubehör: GIT-5060;GM-Z503X;GM-Z503Y;GM-Z503K;GM-Z503M;GM-Z503N;GM-GTZ3196000R0001;GM-Z503F;GM-Z503G;GM-Z550A;GM-Z503J;GM-Z503L;GM-Z503P;GM-Z503R
Standardausstattung: Transportgürtel;USB-Kabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Messkabel (3Stk.)
Zusatzfunktionen: auto test
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Elektroinstallation
Test: residual current circuit breakers;N-PE reversal
Schutzschaltertest RCD: allgemeine Anwendung
Herstellerserie: PROFITEST
Messung: Spannung AC;Isolationswiderstand;Zeitspanne zum Auslösen der RCD Schalter;Erdungswiderstand;Spannungsabfall;Phasenreihenfolge;Leckwiderstand der Erdung
AC Spannungsmessbereich: 300mV...600V
Messbereich des Erdungswiderstands: 0,3...9,99kΩ
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V x8
Isolationswiderstandsmessbereich: 50kΩ...300MΩ
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,2% + 1 digit)
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(5% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.792,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,36*
€ 2.335,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,27*
€ 2.308,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,10*
€ 2.220,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,78*
€ 2.170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,29*
€ 2.132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.