Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 8mm; Hub max: 9,8mm; 8A; Kontakte: CuBe; 1,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-412-0147
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-412 303 200 A 1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 8A
Länge: 44,8mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: kegelförmig;invertiert
Schafthöhe: 10mm
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 9,8mm
Arbeitshub: 8mm
Durchmesser Kabelschuh: 2mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-412
Federauslenkungskraft: 1,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.