Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 5A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-100-0214
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-100 306 200 A 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 33,4mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 2mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-1003005;KS-1003025;KS-1003040;KS-10030G;KS-10047;KS-1004705;KS-1004725;KS-1004740;KS-10047G;KS-100WL
Herstellerserie: GKS-100
Federauslenkungskraft: 1,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.