Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 4A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-075-0029
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-075 306 120 A 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 4A
Länge: 33,1mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,2mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-07530E03;KS-07530E05;KS-07530G;KS-07547E03;KS-07547G
Herstellerserie: GKS-075
Federauslenkungskraft: 2N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,80*
€ 7,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.