Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GJM1555C1H1R4BB01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H1R4BB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,4pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,70*
€ 113,883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,70*
€ 112,693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,90*
€ 109,361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,40*
€ 104,006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,80*
€ 89,012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.