Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 101,9m3/h; 47,5dBA; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-GF80251B1-AC9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80251B1-000U-AC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,33A
Dichtheitsklasse: IP56
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 101,9m3/h
Statischer Druck: 10,41mm H2O
Lärmbelastung: 47,5dBA
Drehzahl: 4800 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 3,96W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,32m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 29,06*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 39,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.