Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 100kΩ; 500mW; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 100kΩ; 500mW; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 100kΩ; 500mW; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-GF063S-B104K
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     GF063S-B104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: TOCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x8,2x6,1mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 250°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.