Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4
Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-GDM3009GR
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931969106 GDM 3009 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker form a 4-polig
ventilstecker bauform a
hirschmann ventilstecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: Quadrat
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: ISO 4400;DIN 43650
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Sperrsystem: Schrauben
Stopfbuchsengewinde: PG9
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...7mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.