Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GCQ0335C1H9R0CB01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCQ0335C1H9R0CB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 9pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCQ
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,80*
€ 94,962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,20*
€ 83,538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.