Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21BR71C155KA37L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71C155KA37L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,69*
€ 157,9011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,14*
€ 154,8666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,06*
€ 135,7314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,80*
€ 123,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.