Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GCM188R91H223KA37D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R91H223KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2460
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,015*
€ 0,1024*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,216*
€ 0,866*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.