Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Gel; 4A; 4,2VDC; 16,8W; 55%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GC30E-0P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC30E-0P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Leistung: 16,8W
Ausgangsspannung: 4,2V DC
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 4A
Wirkungsgrad: 55%
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Akku-Art: Blei-;Li-FePO4;Gel
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.