Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPRS/GNSS; 2G; Down: 85,6kbps; LCC68; GPRS; 18,7x16x2,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G500-GL-00
Hersteller:
     FIBOCOM
Herst.-Nr.:
     G500-GL-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FIBOCOM
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuse: LCC68
Versorgungsspannung: 3,3...4,5V DC
Schnittstelle: PCM;UART x2;SIM;ADC;Audio;EINT
Abmessungen: 18,7x16x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPRS/GNSS
Kommunikationsprotokoll: FTP;HTTP;UDP;TCP;SBAS;FOTA
Übertragung: GPRS
Transfer Downlink: 85,6kbps
Standard: 2G
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.