Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; Kunststoff; ØAchse: 6,35mm; Ø28x18,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G4312.7131
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4312.7131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Befestigung: Druckmechanismus mit Mutter
Material: Kunststoff
Achsendurchmesser: 6,35mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Drehknopfgröße: Ø28x18,5mm
Anzeigenlänge: 3mm
Achsoberfläche: glatt
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,47596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.596,80*
€ 1.900,192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.583,37*
€ 1.884,2103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.535,31*
€ 1.827,0189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.505,67*
€ 1.791,7473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.475,96*
€ 1.756,3924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.