Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø28x18,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø28x18,5mm
Drehknopf; mit Anzeige; Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø28x18,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-G4312.6131
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4312.6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Befestigung: Druckmechanismus mit Schraube
Material: Kunststoff
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Drehknopfgröße: Ø28x18,5mm
Anzeigenlänge: 3mm
Achsoberfläche: glatt
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,43*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 11,41*
7 Tage
67
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
4312.0021
ab € 0,43*
Zubehör
Mentor
4312.0031
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.