Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø12x12,8mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø12x12,8mm; schwarz
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø12x12,8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G408.61
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     408.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
mentor drehknopf
drehknopf
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Befestigung: mit Schraube blockiert
Material: ABS
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Anzeigenfarbe: schwarz
Drehknopfgröße: Ø12x12,8mm
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: für Drehschalter
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.