Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; X: 40mm; Y: 40mm; G404013B,G404020B; -20÷60°C; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung; X: 40mm; Y: 40mm; G404013B,G404020B; -20÷60°C; UL94HB
Abdeckung; X: 40mm; Y: 40mm; G404013B,G404020B; -20÷60°C; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-G404013L
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G404013L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe Y: 40mm
Größe X: 40mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuse Zubehör-Typ: Abdeckung
Passendes Zubehör: G404013B;G404020B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.