Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; X: 13,5mm; Y: 40,5mm; G401316B,G401325B; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung; X: 13,5mm; Y: 40,5mm; G401316B,G401325B; -20÷60°C
Abdeckung; X: 13,5mm; Y: 40,5mm; G401316B,G401325B; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-G401316L
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G401316L -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe Y: 40,5mm
Größe X: 13,5mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuse Zubehör-Typ: Abdeckung
Passendes Zubehör: G401316B;G401325B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.