Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷4bar; Mat: Stahl; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷4bar; Mat: Stahl; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 37,5mm
Manometer; 0÷4bar; Mat: Stahl; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-G36-4-01-L
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     G36-4-01-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Durchmesser: 37,5mm
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: R 1/8"
Betriebsdruck: 0...4bar
Gewinde-Art: Außenring
Material des Innenteils: Messing
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: farbiger Messbereich;Skala in MPa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 11,07*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 11,35*
1
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 15,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.