Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 58mm; Y: 64mm; Z: 35mm; Polycarbonat; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 58mm; Y: 64mm; Z: 35mm; Polycarbonat; IP65
Gehäuse: universell; X: 58mm; Y: 64mm; Z: 35mm; Polycarbonat; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-G201
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 64mm
Größe X: 58mm
Größe Z: 35mm
Deckelfarben: hellgrau
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben
Ausführung: mit Messinghülsen;Öffnungen zur Befestigung an Wand oder Paneelen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.