Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; weiss; 450÷600(typ)-750mcd; 7500K; 130°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; weiss; 450÷600(typ)-750mcd; 7500K; 130°; 20mA
LED; SMD; 0402; weiss; 450÷600(typ)-750mcd; 7500K; 130°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-FYLS-0402CUWC75
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYLS-0402CUWC75
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FORYARD
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 450...600(typ)-750mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Farbtemperatur: 7500K
Abmessungen: 1x0,5x0,45mm
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.